text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Schroevendraaier snedebreedte 5,5 mm klinglengte 100 mm meercomponentengreep


Artikelnummer 7H615912
Totale lengte (mm)
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 213
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merken Wiha
HS- en goederencode
Model SoftFinish

Artikelnummers

Artikelnummer 7H615912
EAN 4010995007331
UBB 500583108682
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00733
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.