text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Schroevendraaier snedebreedte 12 mm klinglengte 200 mm meercomponentengreep


Artikelnummer 0I625358
Totale lengte (mm)
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 12
Bleddikte (mm) 2
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 318
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 12
Bleddikte (mm) 2
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merken Wiha
HS- en goederencode
Model SoftFinish

Artikelnummers

Artikelnummer 0I625358
EAN 4010995007393
UBB 500573724225
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00739
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.