Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
1H871533
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
Wiha Schroevendraaier snedebreedte 10 mm klinglengte 175 mm meercomponentengreep
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
1H871533
Totale lengte (mm)
Klinglengte (mm)
175
Klingbreedte (mm)
10
Bleddikte (mm)
1.6
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
293
Klinglengte (mm)
175
Klingbreedte (mm)
10
Bleddikte (mm)
1.6
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SoftFinish
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1H871533
EAN
4010995007386
UBB
500581040481
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
00738