Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
9J152170
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
Wiha Schroevendraaier 362 TR maat T 30 BO klinglengte 115 mm SoftFinish® meercomponent
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
9J152170
Totale lengte (mm)
233
Grootte (TX)
30
Klinglengte (mm)
115
Met boring
Ja
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
233
Grootte (TX)
30
Klinglengte (mm)
115
Met boring
Ja
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J152170
EAN
4010995013059
UBB
500583849624
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
01305