Schroevendraaiers
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
7D570019
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
Wiha Schroevendraaier 362 TR maat T 15 BO klinglengte 80 mm SoftFinish® meercomponent
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
7D570019
Totale lengte (mm)
191
Grootte (TX)
15
Klinglengte (mm)
80
Met boring
Ja
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
191
Grootte (TX)
15
Klinglengte (mm)
80
Met boring
Ja
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D570019
EAN
4010995013011
UBB
500583069405
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
01301