Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
4Z243598
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
Wiha Schroevendraaier 3281 slimFix maat SL/PZD 2 klinglengte 100 mm VDE geïsoleerd
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
4Z243598
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Totale lengte (mm)
218
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Kleminrichting
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Klinglengte (mm)
100
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Totale lengte (mm)
218
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Kleminrichting
Ja
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest
Ja
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SoftFinish Electric SlimFix
Type
36330
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z243598
EAN
4010995363307
UBB
500582281514
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
36330