text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Schroevendraaier 3281 slimFix maat SL/PZD 1 klinglengte 80 mm VDE geïsoleerd


Artikelnummer 6U843576
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 191
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 191
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest Ja
Merken Wiha
HS- en goederencode
Model SoftFinish Electric SlimFix
Type 36329

Artikelnummers

Artikelnummer 6U843576
EAN 4010995363291
UBB 500582953179
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 36329
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.