Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5R815998
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
Wiha Schroevendraaier 328 maat SL/PZD 2 klinglengte 100 mm VDE geïsoleerd
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5R815998
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Totale lengte (mm)
218
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Kleminrichting
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Klinglengte (mm)
100
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Totale lengte (mm)
218
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Kleminrichting
Ja
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest
Ja
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SoftFinish Electric
Type
30701
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R815998
EAN
4010995307011
UBB
500582537618
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
30701