Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5R465128
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
Wiha Schroevendraaier 327 maat SL/PH 2 klinglengte 100 mm VDE geïsoleerd
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
5R465128
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Totale lengte (mm)
218
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Greepuitvoering
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Klinglengte (mm)
100
Aandraaivoorziening
Phillips
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Totale lengte (mm)
218
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest
Ja
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SoftFinish Electric
Type
30715
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R465128
EAN
4010995307158
UBB
500582532908
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
30715