Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
7G026207
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
Wiha Schroevendraaier 3251 maat T 30 klinglengte 125 mm VDE geïsoleerd slim fix
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
7G026207
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
243
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
Met boring
Ja
Greepuitvoering
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
243
Grootte (TX)
30
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
Met boring
Ja
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
VDE getest
Ja
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7G026207
EAN
4010995365417
UBB
500583098297
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
36541