Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
4V987559
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
Wiha Schroevendraaier 3251 maat T 10 klinglengte 100 mm VDE geïsoleerd slim fix
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
4V987559
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
204
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Ja
Greepuitvoering
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Totale lengte (mm)
204
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Ja
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
VDE getest
Ja
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V987559
EAN
4010995365363
UBB
500582257852
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
36536