Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5X077911
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
Wiha Schroevendraaier 3241 slimFix maat PZD 1 klinglengte 80 mm VDE geïsoleerd
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
5X077911
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Totale lengte (mm)
191
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Greepuitvoering
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Klinglengte (mm)
80
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Geïsoleerd
Ja
Grootte
1
Totale lengte (mm)
191
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest
Ja
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SoftFinish Electric SlimFix
Type
35395
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X077911
EAN
4010995353957
UBB
500582625074
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
35395