text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Schroevendraaier 321N maat PH 2 klinglengte 100 mm VDE geïsoleerd


Artikelnummer 8V554566
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte (mm) 218
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Totale lengte (mm) 218
Geïsoleerd 1000 V Ja
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
VDE getest Ja
Merken Wiha
HS- en goederencode
Model SoftFinish Electric
Type 00848

Artikelnummers

Artikelnummer 8V554566
EAN 4010995008482
UBB 500583656649
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00848
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.