Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
0T129196
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
Wiha Schroevendraaier 320N snedebreedte 6,5 mm klinglengte 150 mm VDE geïsoleerd
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
0T129196
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Greepuitvoering
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
268
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Overig
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SoftFinish
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0T129196
EAN
4010995008291
UBB
500573874384
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
00829