Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5E000245
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
Wiha Schroevendraaier 3201 slimFix snedebreedte 5,5 mm klinglengte 125 mm VDE
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
5E000245
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Materiaal greep
Hout
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
243
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
1
Materiaal greep
Hout
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SoftFinish SlimFix
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5E000245
EAN
4010995353919
UBB
500582366000
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
35391