Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
6G174315
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
Wiha Schroevendraaier 3201 slimFix snedebreedte 4,5 mm klinglengte 125 mm VDE
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
6G174315
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
4.5
Bleddikte (mm)
1
Uitvoering schacht
Rond
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
236
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
4.5
Bleddikte (mm)
1
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SoftFinish SlimFix
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6G174315
EAN
4010995355012
UBB
500582724646
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
35501