Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
4Z607164
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
Wiha Schroevendraaier 3201 slimFix snedebreedte 3,5 mm klinglengte 100 mm VDE
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
4Z607164
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
3.5
Bleddikte (mm)
0.6
Materiaal greep
Hout
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
204
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
3.5
Bleddikte (mm)
0.6
Materiaal greep
Hout
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SoftFinish SlimFix
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z607164
EAN
4010995354466
UBB
500582285168
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
35446