Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5K915849
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
Wiha Schroevendraaier 302 snedebreedte 6,5 mm klinglengte 25 mm meercomponentengreep
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
5K915849
Totale lengte (mm)
Klinglengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Uitvoering schacht
Zeskant
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
81
Klinglengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Uitvoering schacht
Zeskant
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SoftFinish
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K915849
EAN
4010995269661
UBB
500582473913
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
26966