Schroevendraaiers
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
0Z491768
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
Wiha Schroevendraaier 302 snedebreedte 6,5 mm klinglengte 150 mm meercomponentengreep
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
0Z491768
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Uitvoering schacht
Rond
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
268
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Overig
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SoftFinish
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Z491768
EAN
4010995007034
UBB
500573954723
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
00703