text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Schroevendraaier 302 snedebreedte 5,5 mm klinglengte 25 mm meercomponentengreep


Artikelnummer 1F356172
Totale lengte (mm)
Klinglengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 81
Klinglengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merken Wiha
HS- en goederencode
Model SoftFinish

Artikelnummers

Artikelnummer 1F356172
EAN 4010995269654
UBB 500581029013
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 26965
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.