Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
6F468811
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
Wiha Schroevendraaier 302 snedebreedte 4 mm klinglengte 25 mm meercomponentengreep
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
6F468811
Totale lengte (mm)
Klinglengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
1
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
81
Klinglengte (mm)
25
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
1
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SoftFinish
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6F468811
EAN
4010995269647
UBB
500582735204
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
26964