text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Schroevendraaier 302 snedebreedte 3 mm klinglengte 100 mm meercomponentengreep


Artikelnummer 7E937556
Totale lengte (mm)
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 204
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merken Wiha
HS- en goederencode
Model SoftFinish

Artikelnummers

Artikelnummer 7E937556
EAN 4010995006877
UBB 500583082275
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00687
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.