text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Adapter 3/8" x 1/4" Square Drive 25mm


Artikelnummer
Lengte (m) 25
Aansluitmaat dopzijde (mm) 6.35
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 9.525
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 25
Aansluitmaat dopzijde (mm) 6.35
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 9.525
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 18
HS- en goederencode
Type Adapter

Artikelnummers

Artikelnummer G0472.000.409
EAN 4018754012244
UBB 203122101397
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11030002

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.