text.skipToContent text.skipToNavigation

Steekringratelsleutel 7 R sleutelwijdte 10 mm lengte 160 mm recht GEDORE


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 160
Sleutelwijdte steek (mm) 10
Gewicht 54
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Kopbreedte steek (mm) 23
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 21
Kophoogte steek (mm) 4.1
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7.7
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 43
HS- en goederencode
Model 7 R 10
Type Combination Ratchet Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2111.100.001
EAN 4010886889169
UBB 500501918113
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297086

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.