text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL 21MM


Artikelnummer 0E598135
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 314
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 287
Sleutelwijdte steek (mm) 21
Gewicht 314
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 13/16 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 21
Kopbreedte steek (mm) 46.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 39.7
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 321
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0E598135
EAN 3662424064746
UBB 500668366072
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467B.21
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.