text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL 22MM


Artikelnummer 0B446567
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 314
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 287
Sleutelwijdte steek (mm) 22
Gewicht 314
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 7/8 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 22
Kopbreedte steek (mm) 46.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 39.7
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 320
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0B446567
EAN 3662424064753
UBB 500668366239
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467B.22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.