Slant Back Tools
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
3N329632
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
Facom Scharnierende Ratel Combinatiesleutel 15mm Aandrijving 15° Satijn Chroom 170mm
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
Lengte (mm)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
123
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
170
Sleutelwijdte steek (mm)
15
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
123
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
15
Kopbreedte steek (mm)
32.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
28.3
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3N329632
EAN
3662424065200
UBB
500680409686
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467BF.15
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden