text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutel 1 B AF 17 mm lengte 232 mm vorm B CV staal


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Gewicht 153
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 232
Sleutelwijdte steek (mm) 17
Gewicht 153
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 17
Kopbreedte steek (mm) 38
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 25
Kophoogte steek (mm) 7.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 12.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 150
HS- en goederencode
Model 1 B 17
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.170.001
EAN 4010886600160
UBB 240120116233
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6001640

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.