text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutelset 30 HMU-10 22-delig 3/8 inch breedte over vlakken 6-22 mm


Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-3 met fijngetande omkeerschakelratel, Set U-10 met omkeerbare omkeerschakelratel, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummer G2291.001.855
Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 17
Totaal aantal gereedschappen 22
Aansluitmaat (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 3/8 inch
Aantal dopsleutels 17
Totaal aantal gereedschappen 22
Aansluitmaat (mm) 10
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Gewicht per stuk (g) 2530
HS- en goederencode
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Met accessoires gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, Set U-3 met fijngetande omkeerschakelratel, Set U-10 met omkeerbare omkeerschakelratel, In GEDORE blauw plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2291.001.855
EAN 4010886623541
UBB 203122606965
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 6235470
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.