text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Doppenset 1/4", zeskant, metrisch, inclusief bits en bithouder


12 zeskantdoppen 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.1 ratel 1/4": snelontgrendeling, 60 tanden en actiehoek van 6°, 125 mm.2 bits 1/4": PH2.2 zeskant bits: 5 en 6 mm.6 TORX® bits: T10, 15, 20, 25, 30 en 40.1 bithouder met borgveer 1/4".1 verlengstuk met kogelkop 1/4", 100 mm.Matte afwerking.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.SB: Retailverpakking.Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel.Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel.Koffer: High Density Polythene (HDPE), 35 mm x 165 mm x 85 mm (SPAR-CASE-A6).Normen: Conform: ISO 1174 en DIN 3120

Artikelnummer S5445.000.025
Aantal dopsleutels 1
Totaal aantal gereedschappen 25
Aantal doppen voor schroevendraaier 2
Aantal torx doppen 6
Aantal zeskant doppen 12
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal dopsleutels 1
Totaal aantal gereedschappen 25
Aantal doppen voor schroevendraaier 2
Aantal torx doppen 6
Aantal zeskant doppen 12
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 510
HS- en goederencode

Omschrijving

12 zeskantdoppen 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.1 ratel 1/4": snelontgrendeling, 60 tanden en actiehoek van 6°, 125 mm.2 bits 1/4": PH2.2 zeskant bits: 5 en 6 mm.6 TORX® bits: T10, 15, 20, 25, 30 en 40.1 bithouder met borgveer 1/4".1 verlengstuk met kogelkop 1/4", 100 mm.Matte afwerking.Hooggelegeerd kwaliteitsstaal.SB: Retailverpakking.Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel.Snelontgrendelingsknop voor dop op ratel.Koffer: High Density Polythene (HDPE), 35 mm x 165 mm x 85 mm (SPAR-CASE-A6).Normen: Conform: ISO 1174 en DIN 3120

Artikelnummers

Artikelnummer S5445.000.025
EAN 7314153013422
UBB 500504829887
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer SL25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.