text.skipToContent text.skipToNavigation

Westward Doppen 14MM 30MML

  1. Artikelnummer W5721.140.001
  2. EAN 8715494295987
  3. UBB 500613956175
  4. UNSPSC 27111704

Prijs per 
-


Verpakking: 1
Aansluiting 1/2
Totale lengte (mm) 30
Maat (mm) 14
Type Hex