text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 350 SK PH Phillips Schroevendraaier, PH 1 x 80 mm


High quality Kraftform Plus screwdriver with hexagonal blade. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. Comes with bolster to allow more torque to be applied. Wera Lasertip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Artikelnummer 6G059851
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 1
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Nee
Grootte 1
Gewicht 65.1
Totale lengte (mm) 178
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 59.2
HS- en goederencode
Model 350 SK

Omschrijving

High quality Kraftform Plus screwdriver with hexagonal blade. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. Comes with bolster to allow more torque to be applied. Wera Lasertip literally bites into the head of the screw and thereby prevents any slipping. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Artikelnummers

Artikelnummer 6G059851
EAN 4013288108135
UBB 500643196636
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05008751001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.