text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Haakse schroevendraaierset 9-delig kunststof houder SW 1,5-10 mm lang kleurcoder


Met bolkoppen. Lang. Met kleurcodering S2-staal. Gepoedercoat. Mat verchroomd. Afgeschuind. Lange poot met kogelkop. Maakt het schroeven tot onder een hoek van 25° mogelijk. Korte poot afgeschuind Bijzondere productvoordelen: Om een sleutel snel te kunnen vinden is elke sleutel met een kleur gecodeerd

Artikelnummer 6U512829
Uitvoering Plastic sokkel
Groottes (mm) 1.5-10
Aantal sleutels 9
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 450
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Plastic sokkel
Groottes (mm) 1.5-10
Aantal sleutels 9
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 450
HS- en goederencode

Omschrijving

Met bolkoppen. Lang. Met kleurcodering S2-staal. Gepoedercoat. Mat verchroomd. Afgeschuind. Lange poot met kogelkop. Maakt het schroeven tot onder een hoek van 25° mogelijk. Korte poot afgeschuind Bijzondere productvoordelen: Om een sleutel snel te kunnen vinden is elke sleutel met een kleur gecodeerd

Artikelnummers

Artikelnummer 6U512829
EAN 4015448970149
UBB 500751384255
UNSPSC 27111702
Fabrikant artikelnummer 2000825110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.