text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelschaar lengte 165 mm hoofd verchroomd VDE meercomponenten mantels vorm 1 KN


Kabelschaar: zuiver en glad knippen zonder te knellen en vervormen. eenvoudig knippen met bediening met één hand. verstelbaar scharnier met bouten, zelfborgende schroef. Knipt meeraderige gevlochten koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (50 mm²). Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders. Precisiegeslepen, geharde messen. Met beschermkap. - Snijcapaciteit koperkabel, meeraderig: 50mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 15mm- AWG: 1/0- VDE getest: ja

Artikelnummer K1161.610.165
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 15
Max. kabeldoorsnede (mm²) 50
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 165
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 15
Max. kabeldoorsnede (mm²) 50
Geschikt voor staaldraadomvlechting Nee
Totale lengte (mm) 165
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Ja
Geschikt voor massieve geleider Nee
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering Overig
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 230
HS- en goederencode
Type Cable Cutter

Omschrijving

Kabelschaar: zuiver en glad knippen zonder te knellen en vervormen. eenvoudig knippen met bediening met één hand. verstelbaar scharnier met bouten, zelfborgende schroef. Knipt meeraderige gevlochten koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (50 mm²). Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders. Precisiegeslepen, geharde messen. Met beschermkap. - Snijcapaciteit koperkabel, meeraderig: 50mm²- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 15mm- AWG: 1/0- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1161.610.165
EAN 4003773039648
UBB 240106093521
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 95 16 165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.