text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bessey Veerklem VarioClippix XV spanwijdte max. 100 mm kunststof werkbereik 50 mm BESSE


Artikelnummer K0486.000.005
Voorsprong (mm) 50
Max. klembereik (mm) 100
Merken Bessey
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Voorsprong (mm) 50
Max. klembereik (mm) 100
Merken Bessey
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer K0486.000.005
EAN 4008158028576
UBB 500504040162
UNSPSC 31162902
Fabrikant artikelnummer XV5-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.