text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom BOUTENSCHAAR VLAKKE SNEDE 350MM


Artikelnummer 8W165234
Totale lengte (mm) 3500
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Bladvorm Overig
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 6
Geschikt voor snijden van draadgoten Ja
Snijmes verwisselbaar Nee
Met nastelbare bekken Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 3500
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Bladvorm Overig
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 6
Geschikt voor snijden van draadgoten Ja
Snijmes verwisselbaar Nee
Met nastelbare bekken Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1108
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8W165234
EAN 3148517494923
UBB 500639818029
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 990.RB00
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.