Batterij gereedschappen & accessoires
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Hydrauliek
Hydraulische slangen & haspels
3W489868
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
Acculader BATIUM 15-12 6/12 V effectief: 11/aritmetisch: 7-10-15 A GYS
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
3W489868
Breedte
360
Hoogte
140
Diepte
210
Accu-eigenschap
Overig
Max. laadstroom (A)
11
Nom. uitgangsspanning 1 (V)
6
Nom. uitgangsspanning 2 (V)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
360
Hoogte
140
Diepte
210
Accu-eigenschap
Overig
Max. laadstroom (A)
11
Nom. uitgangsspanning 1 (V)
6
Nom. uitgangsspanning 2 (V)
12
Aansluiting ingang
Overig
Geschikt voor startaccu's
Ja
Geschikt voor industriële accu's
Nee
Aansluiting uitgang
Krokodillenklem
Aantal uitgaande aansluitingen
1
Aanbevolen accucapaciteit (Ah)
35 - 225
Nom. ingangsspanning 1 (V)
230
Merken
Gys
HS- en goederencode
85044060
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W489868
EAN
3154020024519
UBB
500581937447
UNSPSC
26111704
Fabrikant artikelnummer
4000896877