text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z Bits Phillips, PH 1 x 25 mm


Taai-harde Wera bits voor Phillips schroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 81477.001.025
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 7.2
HS- en goederencode
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Taai-harde Wera bits voor Phillips schroeven, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81477.001.025
EAN 4013288013453
UBB 425122102972
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05072070001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.