text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zyklop Hybrid Set, 2-delig


Artikelnummer 1C562779
Hoogte 45
Gewicht 967
Lengte (m) 305
Materiaal Staal
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 45
Gewicht 967
Lengte (m) 305
Materiaal Staal
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 2
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 1
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Geïntegreerde deblokkering Ja
Uitschuifbaar handvat Ja
Geschikt voor doppen Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 967.4
HS- en goederencode
Type Zyklop Reversible Ratchet Hybrid Set

Artikelnummers

Artikelnummer 1C562779
EAN 4013288184320
UBB 500643578049
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 05004095001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.