text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wheel Impaktor C Set 1 Doppen set, met 1/2" aandrijving, 3-delig


Wheel Impaktor C Set 1 Doppen set, met 1/2", aandrijving, 3-delig 3x 8790 C Wheel Impaktor Dop met 1/2",-aandrijving: 17x85x30 mm, 19x85x30 mm, 21x85x32 mm3 Impaktor-doppen, ½",, voor gebruik in slagschroevendraaiers, met draaibare en vrijlopende kunststof ommanteling voor hogere werksnelheid en extra bescherming van velg. Inwendige kunststof inzet ter bescherming van oppervlak van wielbouten.

Artikelnummer 2I719575
Verpakking Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 3
Totaal aantal gereedschappen 3
Aansluitmaat (mm) 12.7
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 3
Totaal aantal gereedschappen 3
Aansluitmaat (mm) 12.7
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 3
Merken Wera
HS- en goederencode
Type Socket Spanner Set

Omschrijving

Wheel Impaktor C Set 1 Doppen set, met 1/2", aandrijving, 3-delig 3x 8790 C Wheel Impaktor Dop met 1/2",-aandrijving: 17x85x30 mm, 19x85x30 mm, 21x85x32 mm3 Impaktor-doppen, ½",, voor gebruik in slagschroevendraaiers, met draaibare en vrijlopende kunststof ommanteling voor hogere werksnelheid en extra bescherming van velg. Inwendige kunststof inzet ter bescherming van oppervlak van wielbouten.

Artikelnummers

Artikelnummer 2I719575
EAN 4013288210760
UBB 500711327451
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05004595001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.