Klingen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Klingen
81644.034.480
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
Wera VDE 65 iS PZ/S Schroevendraaier Bit #2 154mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
81644.034.480
Klinglengte (mm)
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
PlusMinus
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Klinglengte (mm)
154
Uitvoering
Rechts
Aandraaivoorziening
PlusMinus
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Totale lengte (mm)
154
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kleminrichting
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Precisie-uitvoering
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering schacht
Rond
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
9
Aansluitmaat (mm)
9
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Pozidriv PZ
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Nee
VDE getest
Ja
Merken
Wera
Model
Kraftform Kompakt VDE 65 iS
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
81644.034.480
EAN
4013288164025
UBB
500619750127
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05003448001