text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Wera Tool-Check Modular 1, 21-delig


• 1x 815/1 Bitholding schroevendraaier: 1/4" x 78 mm • 1x 8011 Zyklop Mini 4-bit ratel, 1/4": 1/4" x 50 mm • 1x 870/1 Adapter: 1/4" x 25 mm • 1x 899/4/1 universele bithouder: 1/4" x 50 mm • 1x 851/1 BTZ-bits: PH 1 x 25 mm • 1x 851/4 BTZ-bits: PH 2 x 50 mm • 1x 855/1 BTZ-bits: PZ 1 x 25 mm • 1x 855/4 BTZ-bits: PZ 2 x 50 mm • 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm • 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm • 1x 800/4 BTZ bits: 0,8 x 5,5 x 50 mm • 4x 840/1 BTZ-bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm • 4x 8790 HMA Zyklop 1/4" dop: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm Zeer compacte 21-delige gereedschapsset. Eén Kraftform 815/1 bithouder schroevendraaier, geschikt voor het monteren van bits met 1/4" externe zeshoekaandrijving, één 8011 Zyklop Mini 4-bit ratel (1/4"), ook geschikt voor 1/4" doppen met de meegeleverde 870/1 adapter (1/4" externe zeshoek naar 1/4" externe vierkante kop), één magnetische 899/4/1 bithouder voor schroevendraaiermachines, 13 bits met 1/4" externe zeshoekige aandrijving voor Phillips-schroeven (Phillips en Pozidriver), TORX,® zeshoekige dop en gesleufde schroeven. BiTorsie (BTZ) voor een langere levensduur van het gereedschap, 4 Zyklop 8790 HMA-doppen, 1/4". In de compacte Tool-Check Modular 1. Gereedschappen kunnen worden aangesloten op andere componenten van het Tool-Check Modular systeem met behulp van de rigide Tool-Check Modular adapter 9549 of het flexibele Tool-Check Modular scharnier 9550.

Artikelnummer 2G573419
Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 4
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal bits PH (kruiskop) 1
Aantal bits PZ (kruiskop) 2
Aantal bits Torx 4
Aantal bits sleuf 1
Aantal bits totaal 13
Met magneethouder Ja
Aantal bits binnenzeskant 4
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Ja
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 365
HS- en goederencode

Omschrijving

• 1x 815/1 Bitholding schroevendraaier: 1/4" x 78 mm • 1x 8011 Zyklop Mini 4-bit ratel, 1/4": 1/4" x 50 mm • 1x 870/1 Adapter: 1/4" x 25 mm • 1x 899/4/1 universele bithouder: 1/4" x 50 mm • 1x 851/1 BTZ-bits: PH 1 x 25 mm • 1x 851/4 BTZ-bits: PH 2 x 50 mm • 1x 855/1 BTZ-bits: PZ 1 x 25 mm • 1x 855/4 BTZ-bits: PZ 2 x 50 mm • 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm • 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm • 1x 800/4 BTZ bits: 0,8 x 5,5 x 50 mm • 4x 840/1 BTZ-bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm • 4x 8790 HMA Zyklop 1/4" dop: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm Zeer compacte 21-delige gereedschapsset. Eén Kraftform 815/1 bithouder schroevendraaier, geschikt voor het monteren van bits met 1/4" externe zeshoekaandrijving, één 8011 Zyklop Mini 4-bit ratel (1/4"), ook geschikt voor 1/4" doppen met de meegeleverde 870/1 adapter (1/4" externe zeshoek naar 1/4" externe vierkante kop), één magnetische 899/4/1 bithouder voor schroevendraaiermachines, 13 bits met 1/4" externe zeshoekige aandrijving voor Phillips-schroeven (Phillips en Pozidriver), TORX,® zeshoekige dop en gesleufde schroeven. BiTorsie (BTZ) voor een langere levensduur van het gereedschap, 4 Zyklop 8790 HMA-doppen, 1/4". In de compacte Tool-Check Modular 1. Gereedschappen kunnen worden aangesloten op andere componenten van het Tool-Check Modular systeem met behulp van de rigide Tool-Check Modular adapter 9549 of het flexibele Tool-Check Modular scharnier 9550.

Artikelnummers

Artikelnummer 2G573419
EAN 4013288234230
UBB 500731010947
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05049000001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.