text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Terrasbouwset T 1, 17-delig


1x 881/4/1 Bit holder with variable screw depth limitation: 1/4" x 95 mm 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, stainless: 1/4" x 50 mm 3x 3851/1 TS bits, stainless: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 3855/1 TS bits, stainless: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 2x 3867/1 TS P TORX® bits with pin, stainless: TX 25 x 25 mm 4x 9201 Felt ring for 881/4/1: 27 mm Compact Wera tool set with the 17 most common screwdriving tools for patio construction. Bits in stainless steel design prevent extraneous rust. With extra smart bit holder, which enables a uniform depth thanks to the variable screw depth limitation, and prevents damage to decking with the fitted felt ring.

Artikelnummer 6L005915
Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 21
Aantal bits PH (kruiskop) 3
Aantal bits PZ (kruiskop) 4
Aantal bits Torx 8
Aantal bits totaal 15
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 15
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 375
HS- en goederencode
Model T 1
Type Bit Set

Omschrijving

  • 1x 881/4/1 Bit holder with variable screw depth limitation: 1/4" x 95 mm
  • 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, stainless: 1/4" x 50 mm
  • 3x 3851/1 TS bits, stainless: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 4x 3855/1 TS bits, stainless: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 6x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 2x 3867/1 TS P TORX® bits with pin, stainless: TX 25 x 25 mm
  • 4x 9201 Felt ring for 881/4/1: 27 mm

Compact Wera tool set with the 17 most common screwdriving tools for patio construction. Bits in stainless steel design prevent extraneous rust. With extra smart bit holder, which enables a uniform depth thanks to the variable screw depth limitation, and prevents damage to decking with the fitted felt ring.

Artikelnummers

Artikelnummer 6L005915
EAN 4013288219510
UBB 500582833702
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05134021001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.