Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
6R105040
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
Wera Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (3,0-8,8 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, pistoolgreep, 7462 x 3,0 Nm x 3,0-6,0 Nm
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
6R105040
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
3 - 6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
3 - 6
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Stapgrootte instelling (Nm)
3
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R105040
EAN
4013288102935
UBB
500731034889
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074717001