Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
4M024320
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
Wera Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,5 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 89 mm, 7452 x 0,9 Nm x 0,9-1,5 Nm
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
4M024320
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
133
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.9 - 1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
133
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.9 - 1.5
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Stapgrootte instelling (Nm)
0.9
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M024320
EAN
4013288179197
UBB
500731022827
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074794001