text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,1-1,5 Nm) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 89 mm, 7451 x 0,3 Nm x 0,3-1,0 Nm


Artikelnummer 7O238799
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 133
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 133
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.3 - 1
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 7O238799
EAN 4013288179203
UBB 500731042130
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05074792001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.