Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
9K306676
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
Wera Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, pistoolgreep, 7463 x 4,0-8,8 Nm
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
9K306676
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
4 - 8.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
4 - 8.8
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Ja
Merken
Wera
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9K306676
EAN
4013288188199
UBB
500731053681
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074728010