text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm, 7452 x 0,9-1,5 Nm


Artikelnummer 2F409638
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 133
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.9 - 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 133
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.9 - 1.5
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Stapgrootte instelling (Nm) 0.9
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 2F409638
EAN 4013288188137
UBB 500731010608
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05074794010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.