Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
0Q998640
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
Wera Serie 7400 Kraftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 105 mm, 7460 x 0,3-1,2 Nm
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
0Q998640
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.3 - 1.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.3 - 1.2
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Stapgrootte instelling (Nm)
0.1
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q998640
EAN
4013288188144
UBB
500730999348
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074715010