Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
7H832044
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
Wera Serie 7400 Imperial Kraftform draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (2,5-29,0 in. lbs.) en Rapidaptor snelwisselhouder, handgreepmaat 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.
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
7H832044
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
15 - 40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
155
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
15 - 40
Traploos regelbaar
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Met schaal
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7H832044
EAN
4013288103116
UBB
500731039755
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074722001